!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET Q, 4 1/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE

FORET COURT, FORET Q, 4 1/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE

WIDIA

FORET COURT, FORET Q, 4 1/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE close
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
FORET COURT, FORET Q, 4 1/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE

FORET COURT, FORET Q, 4 1/32 PO DE LONGUEUR, CARBURE

WIDIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.96 / CHAQUE
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
  • N° article WIDTDS412A08433
  • N° de modèle du manufacturier TDS412A08433
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.156 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en carbure TX15PD a 25/64 po de diamètre/une tige de 1 à 9/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec la fonte et répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série TDS412 a une finition AlCrN et des mesures en lettres. Il possède un canal de refroidissement et mesure 4 1/32 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 3/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3320 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret140 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2-3/8 po
  • Angle d'hélice27 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige25/64 po
  • Longueur hors tout4-1/32 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI, DIN 6535, DIN 6537, ISO
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principaleFonte
  • n° de listeTDS412
  • Taille de foret Q
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage AlCrN
  • Type de pointe du foret Pointe TDS
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 2
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-59/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-9/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 5xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0563 po
  • Série TDS412
  • Tolérance de diamètre du foret M7
  • Classe de matériau - usinage WK15PD
  • Code ISO - matière principale K
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)