!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 5/8 PO, 6 23/32 PO L, CARBURE, FINI ALCRN

FORET COURT, FORET 5/8 PO, 6 23/32 PO L, CARBURE, FINI ALCRN

WIDIA

FORET COURT, FORET 5/8 PO, 6 23/32 PO L, CARBURE, FINI ALCRN close
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
FORET COURT, FORET 5/8 PO, 6 23/32 PO L, CARBURE, FINI ALCRN

FORET COURT, FORET 5/8 PO, 6 23/32 PO L, CARBURE, FINI ALCRN

WIDIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,186.01 / CHAQUE
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
  • N° article WIDTDS413A15875
  • N° de modèle du manufacturier TDS413A15875
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.684 lb

Informations sur le produit

Ce foret court au carbure WK15PD a un diamètre de 5/8 po et une tige de 1 7/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec la fonte et répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série TDS413 a une finition AlCrN et des mesures fractionnaires en po. Il possède un canal de refroidissement et mesure 6 23/32 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,6250 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret140 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4-3/4 po
  • Angle d'hélice29 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige5/8 po
  • Longueur hors tout6-23/32 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI, DIN 6535, ISO
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principaleFonte
  • n° de listeTDS413
  • Taille de foret 5/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage AlCrN
  • Type de pointe du foret Pointe TDS
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 2
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3-31/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-7/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 8xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1081 po
  • Série TDS413
  • Tolérance de diamètre du foret M7
  • Classe de matériau - usinage WK15PD
  • Code ISO - matière principale K
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)