Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en carbure WK15PD a un diamètre de 12 mm et une tige de 45 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec la fonte et répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série TDS412 a une finition AlCrN, et est métrique. Ce foret possède un canal de refroidissement et mesure 118 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 71 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,4331 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret140 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure71,00 mm
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige12 mm
Longueur hors tout118,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI, DIN 6535, DIN 6537, ISO
Foret à tôleNon
Application - matière principaleFonte
n° de listeTDS412A
Taille de foret11,00 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinageAlCrN
Type de pointe du foretPointe conique
Nombre de trous de liquide de refroidissement2
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale56 mm
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige45,00 mm
Rapport profondeur x dia.5xD
Longueur de pointe de foret1,8830 mm
SérieTDS412
Tolérance de diamètre du foretM7
Classe de matériau - usinageWK15PD
Code ISO - matière principaleK
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca