!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 1 MM, 103 MM L, CARBURE, FINI TIALN

FORET COURT, FORET 1 MM, 103 MM L, CARBURE, FINI TIALN

WIDIA

FORET COURT, FORET 1 MM, 103 MM L, CARBURE, FINI TIALN close
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
FORET COURT, FORET 1 MM, 103 MM L, CARBURE, FINI TIALN

FORET COURT, FORET 1 MM, 103 MM L, CARBURE, FINI TIALN

WIDIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $267.11 / CHAQUE
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
  • N° article WIDTDS402A10000
  • N° de modèle du manufacturier TDS402A10000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en carbure WP20PD a un diamètre de 10 mm et une tige de 40 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série TDS402 a un fini TiAIN et est métrique. Il a un canal de refroidissement et une longueur de 103 mm. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 61 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3937 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret140 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure61,00 mm
  • Angle d'hélice30 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige10 mm
  • Longueur hors tout103,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI, DIN 6535, DIN 6537, ISO
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principaleAcier
  • n° de listeTDS402
  • Taille de foret 10,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe TDS
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 2
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 49 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 40,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 5xD
  • Longueur de pointe de foret 1,7070 mm
  • Série TDS402
  • Tolérance de diamètre du foret M7
  • Classe de matériau - usinage WP20PD
  • Code ISO - matière principale P
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)