!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 340, LH, OXYDE NOIR, P, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,9375 PO L, TIGE DE 1,25 PO

FORET COURT 340, LH, OXYDE NOIR, P, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,9375 PO L, TIGE DE 1,25 PO

DRILLCO

FORET COURT 340, LH, OXYDE NOIR, P, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,9375 PO L, TIGE DE 1,25 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT 340, LH, OXYDE NOIR, P, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,9375 PO L, TIGE DE 1,25 PO

FORET COURT 340, LH, OXYDE NOIR, P, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,9375 PO L, TIGE DE 1,25 PO

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 121,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT340A516
  • N° de modèle du manufacturier 340A516
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.012 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 0,3230 po/une tige de 1 1/4 po de long. Ce foret de la série 340 a un fini oxyde noir et des mesures en lettres. Il a un diamètre de 2,9375 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 11/16 po, une tige droite, une direction de coupe à gauche et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3230 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 11/16 po
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Diamètre de tige0,3230 po
  • Longueur hors tout2,938 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Construction de l'âmeRefendu
  • Taille de foret P
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Main gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,25 po
  • Classe de longueur du foret Court
  • Série 340
  • n° de liste 340
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande