Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 0,2460 po/une tige de 1 1/8 po de long. Ce foret de la série 340 a un fini oxyde noir et des mesures en lettres. Il a une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/8 po, une tige droite, une direction de coupe à gauche et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2460 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 3/8 po
Direction spiraleÀ gauche
Diamètre de tige0,2460 po
Longueur hors tout2,5 po
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeRefendu
Taille de foretG
Système de mesureLettre
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Direction de coupeMain gauche
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,125 po
Classe de longueur du foretCourt
Série340
n° de liste340
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca