Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en carbure WK15PD a un diamètre de 6 mm/une tige de 1,4173 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et respecte les normes DIN/ISO. Ce foret de la série TDS412 a une finition AlCrN, et des mesures de fil. Il a un canal de refroidissement et a 74 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 36 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1610 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret140 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure36,00 mm
Angle d'hélice30 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige6,00 mm
Longueur hors tout74,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesDIN 6535, DIN 6537, ISO
Foret à tôleNon
Application - matière principaleFonte
n° de listeTDS412
Taille de foret4,09 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinageAlCrN
Type de pointe du foretPointe TDS
Nombre de trous de liquide de refroidissement2
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1,1417 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,4173 po
Rapport profondeur x dia.5xD
Longueur de pointe de foret0,6720 mm
SérieTDS412
Tolérance de diamètre du foretM7
Classe de matériau - usinageWK15PD
Code ISO - matière principaleK
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca