!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET SERIE COURTE, DIA 7/64 PO

FORET SERIE COURTE, DIA 7/64 PO

APPROVED VENDOR

FORET SERIE COURTE, DIA 7/64 PO close
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
FORET SERIE COURTE, DIA 7/64 PO

FORET SERIE COURTE, DIA 7/64 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45YC16
  • N° de modèle du manufacturier 450-401181A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLongueur de foret série courte
  • Équivalent décimal0,1181
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale1 1/4 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige25,00 mm
  • Rapport profondeur x dia.11xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po /-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • n° de liste450
  • Taille de foret 3,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1 1/4 po
  • Angle d'hélice 25 Degrees
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 7/64 po
  • Longueur hors tout 57,00 mm
  • Classe de longueur du foret Longueur
  • Normes Aucune classification
  • Construction de l'âme Refendu
  • Classe de matériau - usinage C2
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S