!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 01F5, DROIT, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE 3¼ PO, 60 PO L

FORET COURT 01F5, DROIT, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE 3¼ PO, 60 PO L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET COURT 01F5, DROIT, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE 3¼ PO, 60 PO L close
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
FORET COURT 01F5, DROIT, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE 3¼ PO, 60 PO L

FORET COURT 01F5, DROIT, BRONZE, 1/4 PO, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE 3¼ PO, 60 PO L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.64 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01F516
  • N° de modèle du manufacturier 01F516
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret court M35 est en cobalt/acier rapide et a un diamètre de 1/4 po/une tige de 2 1/4 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier doux, du métal non ferreux et de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 01F5 a une finition en bronze et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 2 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2500 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2,75 po
  • Angle d'hélice30 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/4 po
  • Longueur hors tout6,000 po
  • Classe de longueur du foret6 po
  • Série01F5
  • Construction de l'âmeParallèle
  • Application - matière principaleMétaux ferreux, métaux non ferreux, acier inoxydable
  • Taille de foret 1/4 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-3/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 3,25 po
  • Rapport profondeur x dia. 11xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M35
  • n° de liste 01F5