Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court M35 est en cobalt/acier rapide et a un diamètre de 9/64 po/une tige de 4 1/4 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier doux, du métal non ferreux et de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 01F5 a une finition en bronze et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1400 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1,75 po
Angle d'hélice30 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige9/64 po
Longueur hors tout6,000 po
Classe de longueur du foret6 po
Série01F5
Construction de l'âmeParallèle
Application - matière principaleMétaux ferreux, métaux non ferreux, acier inoxydable
Taille de foret9/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1-3/4 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige4,25 po
Rapport profondeur x dia.12xD
Groupe de foretsIndividuel
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageM35
n° de liste01F5
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca