!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 1802, DROIT, 7,50 MM, 135 ° , COBALT, 4,2913 PO L, TIGE 40 MM, ROBUSTE

FORET COURT 1802, DROIT, 7,50 MM, 135 ° , COBALT, 4,2913 PO L, TIGE 40 MM, ROBUSTE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT 1802, DROIT, 7,50 MM, 135 ° , COBALT, 4,2913 PO L, TIGE 40 MM, ROBUSTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT 1802, DROIT, 7,50 MM, 135 ° , COBALT, 4,2913 PO L, TIGE 40 MM, ROBUSTE

FORET COURT 1802, DROIT, 7,50 MM, 135 ° , COBALT, 4,2913 PO L, TIGE 40 MM, ROBUSTE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 61,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1802C18965
  • N° de modèle du manufacturier 1802-C18965
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.073 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt robuste a 0,2953 po de dia et une tige de 40 mm de long. Convient aux plaques de blindage, à l’acier allié à haute résistance, à l’inconel, au manganèse, à l’acier inoxydable, au titane et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1802 a un fini paille/bronze et des mesures en lettres. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4,2913 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2,7165 po, une tige droite et un angle de pointe de 135

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,295 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2,7165 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,2953 po
  • Longueur hors tout4,2913 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Construction de l'âmeConique
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Code ISO - matière principaleH, K, N, P, S
  • Taille de foret 7,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-11/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 40 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0612 mm
  • Série 1802
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Amincissement de l'âme Amincissement de l'âme
  • Application - matière principale Plaque d'armure, acier allié à haute résistance, Inconel, acier au manganèse, acier inoxydable, titane
  • n° de liste 1802
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande