!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 3/8 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,125 PO L, TIGE 1,3125 PO

FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 3/8 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,125 PO L, TIGE 1,3125 PO

DRILLCO

FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 3/8 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,125 PO L, TIGE 1,3125 PO close
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
FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 3/8 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,125 PO L, TIGE 1,3125 PO

FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 3/8 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,125 PO L, TIGE 1,3125 PO

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 73,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT300N124
  • N° de modèle du manufacturier 300N124
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 0,3750 po/une tige de 1,3125 po de long. Il est conçu pour être utilisé avec de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 300N a des mesures fractionnaires. Sa longueur est de 3 1/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 13/16 po, une tige droite et une direction de coupe gauche/droite, et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,375 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 13/16 po
  • Direction spiraleNeutre
  • Diamètre de tige0,3750 po
  • Longueur hors tout3,125 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Construction de l'âmeRefendu
  • n° de liste300N
  • Taille de foret 3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1,3125 po
  • Classe de longueur du foret Court
  • Série 300N
  • Application - matière principale Acier inoxydable