Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en carbure WP20PD a un diamètre de 20 mm et une tige de 50 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI/DIN/ISO. Ce foret de la série TDS403 a un fini TiAIN et est métrique. Ce foret possède un canal de refroidissement et mesure 200 m de long. De plus, il possède deux cannelures hélicoïdales de 148 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,7283 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret140 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure148,00 mm
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige20,00 mm
Longueur hors tout200,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI, DIN 6535, ISO
Foret à tôleNon
Application - matière principaleAcier
n° de listeTDS403
Taille de foret18,50 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinageTiAlN
Type de pointe du foretPointe TDS
Nombre de trous de liquide de refroidissement2
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale124,00 mm
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige50,00 mm
Rapport profondeur x dia.8xD
Longueur de pointe de foret3,2130 mm
SérieTDS403
Tolérance de diamètre du foret+0,008/-0,029 mm
Classe de matériau - usinageWP20PD
Code ISO - matière principaleM, P
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca