Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en carbure robuste a un diamètre de 3/32 po/une tige de 1 po de long. Pour l'acier allié/au carbone, l'aluminium, la fonte, l'acier inoxydable: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1727 a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,096 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 po
Angle d'hélice10 degrés à 20 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/32 po
Longueur hors tout2 po
Classe de longueur du foretForet court
Série1727
Foret aéronautiqueNon
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleK, N
Taille de foretNo. 41
Système de mesureFil
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe à 4 facettes
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale0,072 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Amincissement de l'âmeAminci
Application - matière principaleAcier allié et au carbone, aluminium, fonte, acier inoxydable
n° de liste1727
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca