Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en cobalt robuste a 0,1378 po de dia et une tige de 1,2205 po de long. Convient aux plaques de blindage, à l’acier allié à haute résistance, à l’inconel, au manganèse, à l’acier inoxydable, au titane et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1802 a un fini paille/bronze et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2,7559 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1,5354 po, une tige droite et un angle de pointe de 135
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1378 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1,5354 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige0,1378 po
Longueur hors tout2,7559 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleH, K, N, P, S
Taille de foret3,50 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinagePaille
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale35/64 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,2205 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0285 mm
Série1802
Foret aéronautiqueNon
Foret à tôleNon
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principalePlaque d'armure, acier allié à haute résistance, Inconel, acier au manganèse, acier inoxydable, titane
n° de liste1802
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca