!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, COBALT

FORET COURT, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, COBALT

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, COBALT

FORET COURT, FORET 12,2 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 182,58 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2001GC71315
  • N° de modèle du manufacturier C71315
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.223 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide au vanadium et a un diamètre de 12,2 mm et une tige de 50 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier allié et au carbone, de la fonte, de l'acier inoxydable et répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 2001G a un fini oxyde noir et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 151 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 101 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4803 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure101,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige12,2 mm
  • Longueur hors tout151,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Série2001G
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Application - matière principaleAcier allié et au carbone, fonte, acier inoxydable
  • n° de liste2001G
  • Taille de foret 12,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe radiale
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 0,3602 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 50 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes DIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Code ISO - matière principale K, M, P