!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET SERIE COURTE, DIA 15/64 PO

FORET SERIE COURTE, DIA 15/64 PO

APPROVED VENDOR

FORET SERIE COURTE, DIA 15/64 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET SERIE COURTE, DIA 15/64 PO

FORET SERIE COURTE, DIA 15/64 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36XF32
  • N° de modèle du manufacturier 450-102344A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLongueur de foret série courte
  • Équivalent décimal0,2344
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale2 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1 1/4 po
  • Rapport profondeur x dia.9xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po /-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • n° de liste450
  • Taille de foret 15/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2 po
  • Angle d'hélice 25 Degrees
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 15/64 po
  • Longueur hors tout 3 1/4 po
  • Classe de longueur du foret Longueur
  • Normes Aucune classification
  • Construction de l'âme Refendu
  • Classe de matériau - usinage C2
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande