!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/32 PO, 1¼ PO LONG, DROITIER, COBALT

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/32 PO, 1¼ PO LONG, DROITIER, COBALT

CLEVELAND

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/32 PO, 1¼ PO LONG, DROITIER, COBALT close
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
FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/32 PO, 1¼ PO LONG, DROITIER, COBALT

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 1/32 PO, 1¼ PO LONG, DROITIER, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.21 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1727C89501
  • N° de modèle du manufacturier C89501
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en carbure robuste a un diamètre de 1/32 po et une tige de 15/16 po de long. Pour l'acier allié/au carbone, l'aluminium, la fonte, l'acier inoxydable: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1727 a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 1 1/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0313 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure5/16 po
  • Angle d'hélice10 degrés à 20 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/32 po
  • Longueur hors tout1,25 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Série1727
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Code ISO - matière principaleK, N
  • Taille de foret 1/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 0,0235 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 15/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale Acier allié et au carbone, aluminium, fonte, acier inoxydable
  • n° de liste 1727