!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER DRLL BIT SET,13FLTS,1/16-1/4IN SZ

JOBBER DRLL BIT SET,13FLTS,1/16-1/4IN SZ

CLE-LINE

JOBBER DRLL BIT SET,13FLTS,1/16-1/4IN SZ close
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
JOBBER DRLL BIT SET,13FLTS,1/16-1/4IN SZ

JOBBER DRLL BIT SET,13FLTS,1/16-1/4IN SZ

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.63 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF1872-18619
  • N° de modèle du manufacturier C18619
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1268
  • Poids à l’expédition 1.874 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Nombre de forets13
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.8xD
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série1872
  • ComprendÉtui
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Taille de foret1/16 po à 1/4 po x 1/64 po
  • Taille du foret le plus petit1/4 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Impérial
  • Tailles de foret inclus 1/16 po à 1/4 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 13
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes DIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0007 po
  • Taille du foret le plus grand 1/16 po