Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret Silver et Deming à tige réduite a une tige de 1 po de long. Il est destiné à être utilisé sur de l’acier allié, de l’acier carbone et de la fonte. Il a une longueur de 5 7/8 po et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret31/64 po
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure4 3/8 po
Direction de coupeDroitier
Angle d'hélice21 Degrees /34 Degrees
Rapport profondeur x dia.4xD
Type de queue - usinageRéduite
Longueur de tige1 po
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, P
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,4844 po
Type de pointe du foretPoint radial
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 15/16 po
Direction spiraleÀ droite
Longueur hors tout5 7/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Diamètre de tige0,4844
Série1900
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Construction de l'âmeConique
Application - matière principaleAcier allié, acier au carbone, fonte
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca