Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 3/8 po/une tige de 1 3/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l’acier, du titane, de l’acier à outils/acier à matrices et respecte les normes ANSI/NAS 907 de type J. Ce foret de la série 550-TA a un fini TiAlN et des mesures en lettre. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3860 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-3/4 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/8 po
Longueur hors tout5-1/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI, NAS 907 type J
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageM42
Code ISO - matière principaleM, P, S
Taille de foretW
Système de mesureLettre
Finition - usinageTiAlN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1-17/32 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-3/8 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0000 po
Série550-TA
Foret aéronautiqueOui
Foret à tôleNon
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleAcier inoxydable, acier, titanium, acier d'outils et de matrices
n° de liste550-TA
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca