Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a une tige de 17/64 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures en lettres. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 1/8 po de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 2 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2770 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale2-7/8 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout4-1/8 po
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Taille de foretJ
Système de mesureLettre
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-7/8 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige17/64 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,03 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,06 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: