!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 °

FORET COURT, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 °

WESTWARD

FORET COURT, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 ° close
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
FORET COURT, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 °

FORET COURT, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.54 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLY5
  • N° de modèle du manufacturier 5PLY5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à haut rendement est en cobalt et possède une tige de 13/64 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 3/4 po. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 2 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2090 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale2-1/2 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout3-3/4 po
  • Longueur de pointe de foret135
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret No. 4
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2-1/2 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 13/64 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement