!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 5/32 PO, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, 9XD

FORET COURT, FORET 5/32 PO, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, 9XD

APPROVED VENDOR

FORET COURT, FORET 5/32 PO, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, 9XD close
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
FORET COURT, FORET 5/32 PO, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, 9XD

FORET COURT, FORET 5/32 PO, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, 9XD

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36XF17
  • N° de modèle du manufacturier 450-101562A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret a un fini TIN.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1562
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1-3/8 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,154 po
  • Rapport profondeur x dia.9xD
  • n° de liste450
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Groupe de forets Individuel