Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en carbure C2 a un diamètre de 5/16 po/une tige de 1 3/8 po de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est doté d’un canal de refroidissement et a 3 3/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 3/8 po, une tige droite, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3125 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2-3/8 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-3/8 po
Rapport profondeur x dia.8xD
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Amincissement de l'âmeAminci
Application - matière principaleTous les matériaux
n° de liste450
Taille de foret5/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-3/8 po
Angle d'hélice25 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/16 po
Longueur hors tout3-3/4 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Construction de l'âmeRefendu
Classe de matériau - usinageC2
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca