Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en carbure C2 a 3/32 po de diamètre/une tige de 1 po de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il a un canal de refroidissement et mesure 2 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0938 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementAvec alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,0000 po
Rapport profondeur x dia.11xD
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Amincissement de l'âmeAminci
Application - matière principaleTous les matériaux
n° de liste450
Taille de foret3/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 po
Angle d'hélice25 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/32 po
Longueur hors tout2 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Construction de l'âmeRefendu
Classe de matériau - usinageC2
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca