Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en carbure C2 a un diamètre de 15/64 po/une tige de 1 1/4 po de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini alTiN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 1/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2344 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-1/4 po
Rapport profondeur x dia.9xD
Groupe de foretsIndividuel
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Amincissement de l'âmeAminci
Application - matière principaleTous les matériaux
n° de liste450
Taille de foret15/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageAlTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 po
Angle d'hélice25 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige15/64 po
Longueur hors tout3-1/4 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Construction de l'âmeRefendu
Classe de matériau - usinageC2
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca