!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,#5,BRILLANT,FLÛTE 2 1/16 PO,3 3/8 PO L,0.2055 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,#5,BRILLANT,FLÛTE 2 1/16 PO,3 3/8 PO L,0.2055 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,#5,BRILLANT,FLÛTE 2 1/16 PO,3 3/8 PO L,0.2055 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,#5,BRILLANT,FLÛTE 2 1/16 PO,3 3/8 PO L,0.2055 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,#5,BRILLANT,FLÛTE 2 1/16 PO,3 3/8 PO L,0.2055 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 22 = 112,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 22 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR15205
  • N° de modèle du manufacturier DR15205
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier numéro 5 a une longueur de cannelure de 2 1/2 po, une longueur totale de 3 3/8 po et un diamètre de 0.2055 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Équivalent décimal 0,2055 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 2,063 po
  • Groupe de forets Individuel