!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 25/32 PO,1 11/16 PO L,1/16 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 25/32 PO,1 11/16 PO L,1/16 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 25/32 PO,1 11/16 PO L,1/16 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 25/32 PO,1 11/16 PO L,1/16 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 25/32 PO,1 11/16 PO L,1/16 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 98,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 50 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR15004
  • N° de modèle du manufacturier DR15004
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 25/32 po, une longueur totale de 1 11/16 po et un diamètre de 1/16 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Groupe de forets Individuel