!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 135 ° , ACIER RAPIDE, MÉTRIQUE, NAS

FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 135 ° , ACIER RAPIDE, MÉTRIQUE, NAS

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 135 ° , ACIER RAPIDE, MÉTRIQUE, NAS close
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
FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 135 ° , ACIER RAPIDE, MÉTRIQUE, NAS

FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 135 ° , ACIER RAPIDE, MÉTRIQUE, NAS

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 94,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 20 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR10642
  • N° de modèle du manufacturier DR10642
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide. Il respecte les normes NAS. Ce foret de la série courte est revêtu de nitrure de titane (TIN) et il est métrique. Il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageTiN
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Équivalent décimal 0,1654 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Court