!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,14 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,14 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,14 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,14 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,14 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.86 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR05140
  • N° de modèle du manufacturier DR05140
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 108 mm, une longueur totale de 160 mm et un diamètre de 14 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleÀ droite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Taille de foret 14,00 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 108 mm
  • Longueur de tige 52 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS