!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, SÉRIE COURT, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 1 PO, FRACTIONNAIRE

FORET COURT, SÉRIE COURT, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 1 PO, FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT, SÉRIE COURT, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 1 PO, FRACTIONNAIRE close
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
FORET COURT, SÉRIE COURT, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 1 PO, FRACTIONNAIRE

FORET COURT, SÉRIE COURT, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 1 PO, FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 49 = 116,13 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 49 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02003
  • N° de modèle du manufacturier DR02003
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et possède une tige de 1 po de long. Il respecte les normes NAS. Ce foret de la série courte utilise des mesures fractionnaires en po. En outre, il possède des cannelures de 7/8 po et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleÀ droite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 7/8 po
  • Longueur de tige 1 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS