Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets courts en acier rapide comprend un index de foret métallique, convient à l'acier allié, l'acier au carbone, la fonte et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1801 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets courts
Finition - usinageOxyde noir
Nombre de forets115
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretCourt
Série1801
ComprendIndex de foret en métal
Foret aéronautiqueNon
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0010 po