!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, 4XD, DROIT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, 4XD, DROIT

CLE-LINE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, 4XD, DROIT close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, 4XD, DROIT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT NO 60, FORET PLUS GRANDE NO 1, 4XD, DROIT

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $238.07 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1898C21122
  • N° de modèle du manufacturier C21122
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.635 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts W4 est en acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, les tailles no 1 à no 5, no 10 à no 60, convient à l'acier allié, l'acier au carbone, la fonte et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1898 a un fini brillant/non revêtu et des mesures en calibres de fil. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Nombre de forets60
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série1898
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
  • Application - matière principaleAcier allié, acier au carbone, fonte
  • Taille de foretNo. 60 à No. 1
  • Taille du foret le plus petitNo. 60
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Fil
  • Tailles de foret inclus No. 1, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18, No. 19, No. 2, No. 20, No. 21, No. 22, No. 23, No. 24, No. 25, No. 26, No. 27, No. 28, No. 29, No. 3, No. 30, No. 31, No. 32, No. 33, No. 34, No. 35, No. 36, No. 37, No. 38, No. 39, No. 4, No. 40, No. 41, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, No. 46, No. 47, No. 48, No. 49, No. 5, No. 50, No. 51, No. 52, No. 53, No. 54, No. 55, No. 56, No. 57, No. 58, No. 59, No. 6, No. 60, No. 7, No. 8, No. 9
  • Type de pointe du foret Point radial
  • Nb de goujures 2
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes ASME B94.11M
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âme Conique
  • Classe de matériau - usinage W4
  • Code ISO - matière principale P, K
  • Taille du foret le plus grand No. 1