Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets courts W4 est en acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, convient à l'acier allié, l'acier au carbone, la fonte et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1898 a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets courts
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Nombre de forets21
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretCourt
Série1898
ComprendIndex de foret en métal
Foret aéronautiqueNon
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0010 po
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleAcier allié, acier au carbone, fonte