!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, DROIT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, DROIT

CLE-LINE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, DROIT close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, DROIT

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET LE PLUS GRAND 1/2 PO, DROIT

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.94 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1898C21108
  • N° de modèle du manufacturier C21108
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.03 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts W4 est en acier rapide. Comprend un index de foret métallique, tailles 1/16,1/2,1/4,1/8,11/32,13/32,15/32,3/16,3/32,3/8,5/16,5/32,7/16,7/32,9/32 po, convient à l'acier allié, l'acier au carbone, la fonte: répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1898 a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Nombre de forets15
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série1898
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
  • Application - matière principaleAcier allié, acier au carbone, fonte
  • Taille de foret1/16 po à 1/2 po x 1/32 po
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
  • Type de pointe du foret Point radial
  • Nb de goujures 2
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes ASME B94.11M
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âme Conique
  • Classe de matériau - usinage W4
  • Code ISO - matière principale P, K
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po