!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS FORETS MARCHÉ SCNDR,11 PIÈCES,VAPEUR OXYDE,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,1 MM-6 MM DIA,AC RAP

ENS FORETS MARCHÉ SCNDR,11 PIÈCES,VAPEUR OXYDE,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,1 MM-6 MM DIA,AC RAP

CLE-LINE

ENS FORETS MARCHÉ SCNDR,11 PIÈCES,VAPEUR OXYDE,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,1 MM-6 MM DIA,AC RAP close
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
ENS FORETS MARCHÉ SCNDR,11 PIÈCES,VAPEUR OXYDE,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,1 MM-6 MM DIA,AC RAP

ENS FORETS MARCHÉ SCNDR,11 PIÈCES,VAPEUR OXYDE,ANGLE DE POINTE DE 118 ° ,1 MM-6 MM DIA,AC RAP

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.43 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC21130
  • N° de modèle du manufacturier C21130
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.312 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble comprend 11 forets de chantier. Ces forets traversants sans liquide de refroidissement ont un diamètre de un à six millimètres et sont fabriqués en acier rapide avec un revêtement d'oxyde de vapeur. Ils comportent deux cannelures en spirale et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets11
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série1899
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Taille de foret1 mm à 6 mm x 0,5 mm
  • Taille du foret le plus petit1 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Tailles de foret inclus 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
  • Type de pointe du foret Point radial
  • Nb de goujures 2
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ASME B94.11M, DIN 340
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0010 po
  • Taille du foret le plus grand 6 mm