!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRAND 1/4 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRAND 1/4 PO

CHICAGO-LATROBE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRAND 1/4 PO close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRAND 1/4 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRAND 1/4 PO

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.61 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1872TNC18700
  • N° de modèle du manufacturier C18700
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.874 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts en acier rapide comprend un index de foret métallique, les tailles 1/16, 1/4, 1/8, 11/64, 13/64, 15/64, 3/16, 3/32, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64, 9/64 po, convient à l'acier allié/carbone, l'aluminium, la fonte et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1872 TN a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures paraboliques, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageTiN
  • Nombre de forets13
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureParabolique
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.8xD
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série1872-TN
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
  • Code ISO - matière principaleP, K, N
  • Taille du foret le plus grand1/4 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âme Conique
  • Application - matière principale Acier allié, aluminium, acier au carbone, fonte
  • Taille de foret 1/16 po à 1/4 po x 1/64 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po