Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets courts en acier rapide comprend un index de foret métallique, et convient à tous les matériaux. S/canal de refroidissement. De plus, il a 25 cannelures hélicoïdales, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets courts
Finition - usinageOxyde noir
Nombre de forets25
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsEnsemble
Type de queue - usinageDroite
ComprendIndex de foret en métal
Foret aéronautiqueNon
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille du foret le plus grand13,00 mm
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesureMétrique
Tailles de foret inclus0,50 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, 10,00 mm, 10,50 mm, 11,00 mm, 11,50 mm, 12,00 mm, 12,50 mm, 13,00 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm, 4,50 mm, 5,50 mm, 6,00 mm, 6,50 mm, 7,00 mm, 7,50 mm, 8,00 mm, 8,50 mm, 9,00 mm, 9,50 mm
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures25
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretCourt
Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
NormesDIN338
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Taille de foret1,00 mm à 13,00 mm x 0,50 mm
Taille du foret le plus petit1,00 mm
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca