!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS COURTS 1878, DROIT, OXYDE NOIR, 1/16 À 1/4 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 13 PIÈCES

JEU FORETS COURTS 1878, DROIT, OXYDE NOIR, 1/16 À 1/4 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 13 PIÈCES

CLE-LINE

JEU FORETS COURTS 1878, DROIT, OXYDE NOIR, 1/16 À 1/4 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 13 PIÈCES close
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
JEU FORETS COURTS 1878, DROIT, OXYDE NOIR, 1/16 À 1/4 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 13 PIÈCES

JEU FORETS COURTS 1878, DROIT, OXYDE NOIR, 1/16 À 1/4 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 13 PIÈCES

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.40 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1878C18123
  • N° de modèle du manufacturier C18123
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.874 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts W4 est en acier rapide. Il comprend un boîtier et des tailles de 1/16, 1/4, 1/8, 11/64, 13/64, 15/64, 3/16, 3/32, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64, 9/64 po, est pour tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1878 a un fini en oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Tailles de foret inclus1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Direction spiraleÀ droite
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
  • NormesASME B94.11M
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âmeConique
  • Classe de matériau - usinageW4
  • Code ISO - matière principaleP
  • Taille du foret le plus grand1/4 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Nombre de forets 13
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Série 1878
  • Comprend Étui
  • Foret aéronautique Non
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000/-0,0005 à +0,0000/-0,007 po
  • Amincissement de l'âme Amincissement de l'âme
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille de foret 1/16 po à 1/4 po
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po