!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, DROITIER, SPIRALE

JEU DE FORETS COURTS, DROITIER, SPIRALE

CLE-LINE

JEU DE FORETS COURTS, DROITIER, SPIRALE close
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
JEU DE FORETS COURTS, DROITIER, SPIRALE

JEU DE FORETS COURTS, DROITIER, SPIRALE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $279.41 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1878C21191
  • N° de modèle du manufacturier C21191
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.704 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts W4 est en acier rapide. Il comprend un boîtier et les tailles no 21, no 25, no 29, no 36, no 7, 27/64 po, 5/16 po, F, U, pour tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1878 a un fini en oxyde noir et des mesures en calibres de fils. S/canal de refroidissement. De plus, il a 2, 3, 4 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Tailles de foret inclusNo. 21, No. 25, No. 29, No. 36, No. 7, 27/64 po, 5/16 po, F, U
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2, 3, 4
  • Direction spiraleÀ droite
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
  • NormesASME B94.11M
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âmeConique
  • Classe de matériau - usinageW4
  • Code ISO - matière principaleP
  • Taille du foret le plus grand27/64 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Nombre de forets 9
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Série 1878
  • Comprend Étui
  • Foret aéronautique Non
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âme Amincissement de l'âme
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille de foret No. 36, No. 29, No. 25, No. 21, No. 7, F, 5/16 po, U, 27/64 po
  • Taille du foret le plus petit No. 36