!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, FORET PLUS GRAND 6 MM, ACIER RAPIDE

JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, FORET PLUS GRAND 6 MM, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, FORET PLUS GRAND 6 MM, ACIER RAPIDE close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, FORET PLUS GRAND 6 MM, ACIER RAPIDE

JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, FORET PLUS GRAND 6 MM, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG434L12
  • N° de modèle du manufacturier C74058
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.595 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts en acier rapide comprend un index de foret métallique, les tailles 0,50 mm, 1 mm, 1,50 mm, 2 mm, 2,50 mm, 3 mm, 3,50 mm, 4 mm, 4,50 mm, 5,50 mm, 6 mm, et convient à tous les matériaux. S/canal de refroidissement. De plus, il a 11 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets11
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand6,00 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Tailles de foret inclus 0,50 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm, 4,50 mm, 5,50 m, 6,00 mm
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 11
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes DIN338
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Taille de foret 1,00 mm à 6,00 mm x 0,50 mm
  • Taille du foret le plus petit 1,00 mm