!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,11 PIÈCES,NR/OR,0.0394 PO À 0.2362 PO,1.00 MM À 6.00 MM,OXYDE,ACIER RPD

JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,11 PIÈCES,NR/OR,0.0394 PO À 0.2362 PO,1.00 MM À 6.00 MM,OXYDE,ACIER RPD

CLE-LINE

JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,11 PIÈCES,NR/OR,0.0394 PO À 0.2362 PO,1.00 MM À 6.00 MM,OXYDE,ACIER RPD close
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
JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,11 PIÈCES,NR/OR,0.0394 PO À 0.2362 PO,1.00 MM À 6.00 MM,OXYDE,ACIER RPD

JEU DE FORETS,135 DEGRÉS,11 PIÈCES,NR/OR,0.0394 PO À 0.2362 PO,1.00 MM À 6.00 MM,OXYDE,ACIER RPD

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.25 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1878C74058
  • N° de modèle du manufacturier C74058
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.312 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets de chantier a un angle de pointe de 135 degrés et 11 pièces. Il comprend un index de forage en métal et a un diamètre de tige de 0.0394 po à 0.2362 po. Sa taille de foret est de 1 mm à 6 mm sur 0,50 mm. il est fabriqué en acier rapide avec une finition oxyde noir et or.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Nombre de forets11
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
  • NormesDIN 338
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Taille de foret1 mm à 6 mm
  • Taille du foret le plus petit1,00 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Tailles de foret inclus 1 mm à 6 mm
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 11
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Comprend Index de foret en métal
  • Foret aéronautique Non
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 6,00 mm