!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,5/8 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,5/8 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,5/8 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,5/8 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,BRILLANT,FLÛTE 5 3/16 PO,7 1/8 PO L,5/8 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.73 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR15040
  • N° de modèle du manufacturier DR15040
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 5 3/16 po, une longueur totale de 7 1/8 po et un diamètre de 5/8 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure5,1875 po
  • Foret à tôleNon
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR15