!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 11/64 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3¼ PO LO

FORET COURT, FORET 11/64 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3¼ PO LO

WESTWARD

FORET COURT, FORET 11/64 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3¼ PO LO close
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
FORET COURT, FORET 11/64 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3¼ PO LO

FORET COURT, FORET 11/64 PO, CANNELURE 2¼ PO LONG, 3¼ PO LO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 29,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EBP401J71
  • N° de modèle du manufacturier 401J71
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.016 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à haut rendement est en cobalt et possède une tige de 11/64 po de diamètre. Il répond aux normes ASME. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 1/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1719 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale2-1/4 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout3-1/4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Taille de foret 11/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2-1/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 11/64 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes ASME