!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 22, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT

FORET COURT, FORET NO 22, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT

APPROVED VENDOR

FORET COURT, FORET NO 22, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT close
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
FORET COURT, FORET NO 22, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT

FORET COURT, FORET NO 22, 2 1/2 PO LONG, CARBURE, FINI BRILLANT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36XJ40
  • N° de modèle du manufacturier 450-301570
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en carbure C2 a un diamètre de 5/32 po/une tige de 1 1/8 po de long. Pour tous les matériaux. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 1/2 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1570 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale1-3/8 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1-1/8 po
  • Rapport profondeur x dia.9xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • n° de liste450
  • Taille de foret No. 22
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1-3/8 po
  • Angle d'hélice 25 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 5/32 po
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Construction de l'âme Refendu
  • Classe de matériau - usinage C2
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S