!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 57 MM,93 MM L,5.5 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 57 MM,93 MM L,5.5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 57 MM,93 MM L,5.5 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 57 MM,93 MM L,5.5 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 57 MM,93 MM L,5.5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 114,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 25 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR04550
  • N° de modèle du manufacturier DR04550
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 57 mm, une longueur totale de 93 mm et un diamètre de 5,5 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleÀ droite
  • Longueur hors tout93,00 mm
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Équivalent décimal 0,2165 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 36 mm
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Court