!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,19/32 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,19/32 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,19/32 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,19/32 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,19/32 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 106,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02038
  • N° de modèle du manufacturier DR02038
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.415 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a un diamètre de 19/32 po. Il a une tige droite et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Direction spiraleÀ droite
  • Longueur hors tout7,125 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Taille de foret 19/32 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de tige 1,9375 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Court