!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 33 MM,61 MM L,2.9 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 33 MM,61 MM L,2.9 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 33 MM,61 MM L,2.9 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 33 MM,61 MM L,2.9 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 33 MM,61 MM L,2.9 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 54 = 116,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 54 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR04290
  • N° de modèle du manufacturier DR04290
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 33 mm, une longueur totale de 61 mm et un diamètre de 2,9 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout61,00 mm
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Équivalent décimal 0,1142 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 33 mm
  • Direction spirale À droite
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Court