!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 400N, DROIT, NOIR/OR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ROBUSTE

FORET COURT 400N, DROIT, NOIR/OR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ROBUSTE

DRILLCO

FORET COURT 400N, DROIT, NOIR/OR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ROBUSTE close
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
FORET COURT 400N, DROIT, NOIR/OR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ROBUSTE

FORET COURT 400N, DROIT, NOIR/OR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 PO LONG, ROBUSTE

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.35 / CHAQUE
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
  • N° article WLT400N132BP
  • N° de modèle du manufacturier 400N132BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret court robuste en acier rapide possède une tige de 1/2 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec du métal dur, de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 400N a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires. Il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,5000 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4-1/2 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Série400F
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Taille de foret 1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 5 x D
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 5xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret aéronautique Non
  • Application - matière principale Métal, acier inoxydable